Motion
2600-0406X100

KURIYAMA OF AMERICA
2600-0406X100

Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.38 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03645654
N° MFR2600-0406X100
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
2600-0406X100

Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.38 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03645654
N° MFR2600-0406X100
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
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.38 po
  • Épaisseur du mur
    0.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure transparente de qualité alimentaire à base d’éther de polyuréthane pour le transfert d’air, de fluides et de boues abrasives.
  • Couleur
    Teinte bleue
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353080610
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 175 oF
  • Types de produits
    Tubulure en polyuréthane transparent à base d’Ether de qualité alimentaire de la série 2600 85 Shore « A »
  • Normes respectées
    NSF|Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tubulure en polyuréthane transparent de qualité alimentaire à base d’Ether
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353080610

Aperçu

Description du fabricant
2600-0406 TUBULURES
  • Transfert d’air et de liquides dans des conditions difficiles.
  • Lignes d’alimentation et de retour.
  • Transfert de boues abrasives.
  • Lignes de transfert granulaires.
  • Lignes de contrôle robotique.
  • Manches isolantes.
  • Lignes de lubrification.
  • Pompes de dosage.