Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Largeur intérieure1/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Longueur totale120 présentations
- Diamètre de la broche0.214 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction9300 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas520 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-13548-120P
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieMotocyclette XLO
- CUP_NON716647415779