Motion
5507U82 5 7/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
5507U82 5 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 5.4375 po dia. de diamètre, 10.6322 po dia. ext., 8.0000 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI03649218
N° MFR5507U82 5 7/16 INSERT ROLLER BRG
Prix14,751.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
5507U82 5 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 5.4375 po dia. de diamètre, 10.6322 po dia. ext., 8.0000 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI03649218
N° MFR5507U82 5 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix14,751.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    8.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.6322 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229620 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    274100 lb
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210025397

Aperçu

Description du fabricant
5507U82 TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 5 7/16 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Anneau intérieur d'alésage doublé en téflon