Motion
696VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03649272
N° MFR696VV
Prix27.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 15 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03649272
N° MFR696VV
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
Votre prix27.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    696 VV BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 696VV est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    696VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176798733
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176798733

Aperçu

Description du fabricant
696 VV BRG