Motion
VHS20-01
Soupape de décharge pneumatique SMC® VHS20-01 , presse à pression +1.5MPa , débit 2-Way, 3 ports, 2 positions, fonctionnement à levier, 59mm de long
N° D’ARTICLE MI03649519
N° MFRVHS20-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge pneumatique SMC® VHS20-01 , presse à pression +1.5MPa , débit 2-Way, 3 ports, 2 positions, fonctionnement à levier, 59mm de long
N° D’ARTICLE MI03649519
N° MFRVHS20-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    28 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.54 (entrée à sortie) Cv, 0.6 (sortie à échappement) Cv
  • Couleur du bouton
    Rouge (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS20-01

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté