Motion
VENM3542
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI03649682
N° MFRVENM3542
Prix1,111.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI03649682
N° MFRVENM3542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,111.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes avec un roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé et un cadre en acier épais ou en fonte.
  • Ampères à tension
    2.5 A @ 208 V; 2.3 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568503324
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4 1800 VENM3542 TENV CHAUSSURES CFACE
  • Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé et cadre en acier épais ou en fonte
  • Les moteurs VEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C