Motion
2AM-ARV-92

GAST MFG
2AM-ARV-92

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.95 hp, lubrifié, montage à bride (IEC), 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03649878
N° MFR2AM-ARV-92
Prix571.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
2AM-ARV-92

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.95 hp, lubrifié, montage à bride (IEC), 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03649878
N° MFR2AM-ARV-92

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix571.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.3000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    6.3000 po
  • Taille du port
    1/4 BSP
  • Couple de démarrage
    à 80 psi 17 po/lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    76 dBa
  • Puissance maximale
    0.95 hp
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    28 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Bride (CEI)
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    19.5 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    17 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2AM MOTEUR PN ARV92 0506200134 AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté