Motion
ISE75-N02-43-PLA

SMC CORP OF AMERICA
ISE75-N02-43-PLA

SMC® ISE75-N02-43-PLA NPN (1 sortie), manocontacteur pneumatique PNP (1 sortie), montage sur support, corps oblong
N° D’ARTICLE MI03650057
N° MFRISE75-N02-43-PLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE75-N02-43-PLA

SMC® ISE75-N02-43-PLA NPN (1 sortie), manocontacteur pneumatique PNP (1 sortie), montage sur support, corps oblong
N° D’ARTICLE MI03650057
N° MFRISE75-N02-43-PLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Tension de charge maximale
    30 V
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +10 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +30 MPa
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, UL
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie), PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE75-N02-43-PLA NUMÉRIQUE 2-COLOR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté