Motion
MXQ20L-150AS
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03651112
N° MFRMXQ20L-150AS
Prix1,074.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03651112
N° MFRMXQ20L-150AS
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
Prix1,074.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    282 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchon en caoutchouc (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    440 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Symétrique

Aperçu

Description du fabricant
MXQ20L-150AS CYLINDRE, TABLE COULISSANTE, COURSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté