Motion
LAGD 60/FP2

SKF
LAGD 60/FP2

Lubrificateur à point unique alimenté au gaz - Compatible avec les aliments, Graisse certifiée NSF H1 , 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 60 ml / 2 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03651920
N° MFRLAGD 60/FP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAGD 60/FP2

Lubrificateur à point unique alimenté au gaz - Compatible avec les aliments, Graisse certifiée NSF H1 , 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 60 ml / 2 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03651920
N° MFRLAGD 60/FP2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po

Détails

  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    60 ml / 2 oz liq.
  • Type de graisse
    Compatible avec les aliments, certifié NSF H1
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz

Aperçu

Description du fabricant
PRODUITS D’ENTRETIEN 60/FP2 EN RETARD
  • Livré prêt à l’emploi directement de la boîte
  • Rempli de lubrifiants SKF haute performance, certifiés NSF H1 et compatibles avec les aliments
  • Activation sans outil et réglage du temps permettant un réglage facile et précis du débit de lubrification
  • Débit de distribution flexible de 1 à 12 mois
  • Arrêtable ou réglable au besoin
  • Cote de sécurité intrinsèque : homologué ATEX pour la zone 0
  • Le récipient transparent de lubrifiant permet une inspection visuelle du débit de distribution
  • La taille compacte permet l’installation dans des zones restrictives
  • Graisses et huiles pour chaîne disponibles
  • Applications typiques : emplacements restreints et dangereux tels que les logements de roulement, les moteurs électriques, les ventilateurs et les pompes, les convoyeurs, les grues et les chaînes (huile)