Spécifications
Dimensions
- Poids1.0673 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2W
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
- Température nominale (°C) : -5 à 60
- Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
- Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)