Motion
CKZT40TN-60T
Cylindre à pince de serrage à bras rotatif - Alésage de 40 mm, course de 39.6 mm, 1/8 NPT, Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage), double action
N° D’ARTICLE MI03652599
N° MFRCKZT40TN-60T
Prix440.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à pince de serrage à bras rotatif - Alésage de 40 mm, course de 39.6 mm, 1/8 NPT, Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage), double action
N° D’ARTICLE MI03652599
N° MFRCKZT40TN-60T
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
Prix440.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur corporelle globale
    54 mm
  • Longueur totale du corps
    265.9 mm
  • Largeur totale du corps
    115 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    39.6 mm

Détails

  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    118 N-m
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force de serrage maximale
    1717 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZT

Aperçu

Description du fabricant
CKZT40TN-60T CYL, PINCE
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80
  • Filetage de port de type G ou NPT
  • Conception peu encombrante
  • 8 angles d’ouverture du bras
  • Type de commutateur Turck ou P & F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté