Motion
6991034
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 5/8 po, Couple : 95 pi-lb, Attaches minimales requises : 3
N° D’ARTICLE MI03654897
N° MFR6991034
Prix20.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 5/8 po, Couple : 95 pi-lb, Attaches minimales requises : 3
N° D’ARTICLE MI03654897
N° MFR6991034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du clip
    2.375 po
  • Distance entre les jambes
    1.250 po
  • Taille maximale du câble métallique compatible
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    2.437 po
  • Longueur de retour de corde
    12 po
  • Couple
    95 pi-lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Pinces minimales requises
    3

Aperçu

Description du fabricant
699-1034 5/8" WIRE ROPE CLAMP GLV
  • Base en acier au carbone forgé avec écrous hexagonaux lourds
  • Galvanisé selon la spécification ASTM A-153
  • Conforme à la spécification FF-C-450, type 1, classe 1