Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Diamètre du trou111 mm
- Largeur du boîtier151 mm
- Largeur de la bague intérieure77.80 mm
- Hauteur totale167 mm
- Longueur totale232 mm
- Fente Espacement121 mm
- Poids16.7 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT215
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250250882
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6750 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250250882