Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément250 mm
- Taille du port3/4 BSPT
- Poids3.86 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Matériau du jointNBR
- SérieFQ1
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Taux de filtration nominal : 0.2 à 105 ?m.
- Pression de fonctionnement : max. 1.0 MPa.
- Température du produit : Max. 80 °C.
- Port : 1/2 à 1.