Motion
VM430-01-32B
Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI03656379
N° MFRVM430-01-32B
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec bouton-poussoir (tête longue plate)
N° D’ARTICLE MI03656379
N° MFRVM430-01-32B
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
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    98.6 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.5 mm
  • Poids
    162 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VM430-01-32B SOUPAPE DE MÉCH
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer