Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.84 po
- Largeur totale4.69 po
- Taille du port1-1/2 NPT
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Normalement fermé
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau du siègeRTFE
- SérieBV2HG
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable