Motion
ZFC050-04
Filtre pneumatique à vide SMC® ZFC050-04 10µm , 4mm ports, débit d’air 10L/min, à utiliser avec
N° D’ARTICLE MI03658666
N° MFRZFC050-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre pneumatique à vide SMC® ZFC050-04 10µm , 4mm ports, débit d’air 10L/min, à utiliser avec
N° D’ARTICLE MI03658666
N° MFRZFC050-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de l’élément
    58 x 12 x 13.75 mm
  • Port Taille  
    Raccord à pousser de 4 mm

Détails

  • Matériau du tube compatible
    Nylon, polyuréthane
  • Valeur nominale du filtre
    10 μm
  • Débit d’air maximal
    0.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    0 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ZFC050-04 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté