Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe1-1/4 po
- Hauteur de coupe1 po
- Longueur de tête1.54 po
- Longueur totale6 po
- Hauteur de la tige1 po
- Largeur de tige1 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionRDT 443, RDT 433
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsDDJNR 16-4
- Insérer la méthode de conservationSerrage du dessus et du trou
- Insérer le styleRDT 433, RDT 443
- Tête modulaire ou interchangeableNon
- Nombre d’encarts inclus1
- Pièces et accessoiresPince (LCGR-4), vis de serrage (T-15/5), vis (SR14-506), vis de fixation (SR 10400270-25.5)
- Porte-outils Profilage ou Multi DirNon
- RâteauNégatif
- Angle de râteau-6 °
- SérieRotation ISO
- Tige droite ou décaléeDécalage
- Style de porte-outilsDDJN