Motion
6402806
Insert de rainurage et de rotation en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03659428
N° MFR6402806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage et de rotation en carbure à revêtement TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03659428
N° MFR6402806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1.5 mm
  • Insérer la longueur
    15.3 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    1.5 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    GIMY 315
  • Insérer le style
    GIMY
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
6402806 GIMY 315 IC908