Motion
CM4F4-B
Bouchon d’échangeur de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - matériau de corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI03659658
N° MFRCM4F4-B
Prix9.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échangeur de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - matériau de corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI03659658
N° MFRCM4F4-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    1.69 po
  • Poids
    0.110 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4900 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
CM4F4-B MAMELON LAITON 1/2 PO X 1/2 PO FP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté