Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8
- Type de port de sortie3/8 BSPT femelle fileté
- Hauteur totale58.7 mm
- Longueur totale44.2 mm
- Largeur totale21.2 mm
- Taille du tube10 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageBSPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Plage de pression : 15 à 145 PSI (0.1 à 1 MPa)
- Plage de température ambiante et de température du liquide : 23 à 140°F (-5 à 60°C)
- Option de contrôle de type compteur-sortie ou compteur-entrée
- Le raccord à une touche facilite le montage et le retrait du tube
- Taille de tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10 et ø12
- Taille du port de filetage : M5, R1/8 à 1/2
- Le filetage de l'orifice est doté d'un produit d'étanchéité (à l'exception du type M5 ), pour gagner du temps d'installation et réduire les risques de fuite