Motion
TIUB07B-305-X108

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07B-305-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI03661806
N° MFRTIUB07B-305-X108
Prix260.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07B-305-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI03661806
N° MFRTIUB07B-305-X108
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
Prix260.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    0.91 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIUB07B-305-X108 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté