Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4016
- Poids0.59 lb
Détails
- Numéro de chaîne40
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationLubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant061538
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288373735
- MatérielAcier
- Nombre de liens16
- Nombre de dents16
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleC4016
- CUP_NON662288373735
Aperçu
- Chaîne à rouleaux double, pas de 1/2 po, pas de 12 po de long
- Une épingle de jointure