Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage76.20 mm
- Largeur de la base82 mm
- Longueur du boulon du centre au centre181 mm à 225 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Hauteur totale155 mm
- Longueur totale286 mm
- Largeur totale82 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Capacité de charge statique radiale4100 kgf
- Roulement de rechangeUCX12
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00
- CUP_NON0808250237142