Motion
SB 22206  W33 SS LB PB SB

MCGILL
SB 22206 W33 SS LB PB SB

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI03664567
N° MFRSB 22206 W33 SS LB PB SB
Prix1,491.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22206 W33 SS LB PB SB

SPHERE-ROL® Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI03664567
N° MFRSB 22206 W33 SS LB PB SB
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
Prix1,491.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2147
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    51.5 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22206 W33 SS LB PB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166126896
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4,050 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166126896

Aperçu

Description du fabricant
SB 22206 W33 SS LB PB SB SÉRIE MH
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint Nylaplate® des deux côtés
  • Graisse non standard, emballage complet
  • Dégagement interne standard