Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet1.00 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro CUP du fabricant726166001803
- Rpm max.8100 tr/min
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série222
- CUP_NON726166001803