Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur23 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- RevêtementSans revêtement
- Capacité de charge dynamique75.3 kN
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22208 W33 SS LG PB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166002664
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Rpm max.6000 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)3,000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointDouble étanchéité
- Série22200
- CUP_NON726166002664
Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint Nylaplate® des deux côtés
- Graisse non standard, emballage complet
- Dégagement interne standard