Motion
CCF 1/2 SB EN VRAC

MCGILL
CCF 1/2 SB BULK

Suiveur de came de 0.5000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.1875 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03664606
N° MFRCCF 1/2 SB BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CCF 1/2 SB BULK

Suiveur de came de 0.5000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.3750 po, diamètre de goujon de 0.1875 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03664606
N° MFRCCF 1/2 SB BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCF 1/2 SB EN VRAC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166132842
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166132842

Aperçu

Description du fabricant
CCF 1/2 SÉRIE SB BULK CF
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer