Motion
MR 26 S PD

MCGILL
MR 26 S PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.1875 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI03664640
N° MFRMR 26 S PD
Prix125.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 26 S PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.1875 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI03664640
N° MFRMR 26 S PD
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
Prix125.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Anneau intérieur compatible
    MI 21
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 5452610973 présente un diamètre d’alésage de 1.6250 po, un diamètre extérieur de 2.1875 po, une largeur totale de 1.2500 po, un type de fermeture à joint unique et un poids de 0.4 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission automobile.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 26 S PD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166097332
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    16400 lbf
  • CUP_NON
    726166097332

Aperçu

Description du fabricant
MR 26 S PD MR SÉRIE 500
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné
  • Aucune graisse remplie en usine