Motion
MR 26 SRS PD

MCGILL
MR 26 SRS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.1875 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI03664641
N° MFRMR 26 SRS PD
Prix198.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 26 SRS PD

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.1875 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI03664641
N° MFRMR 26 SRS PD
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
Prix198.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 21
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 5452620973 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.6250 po, d’un diamètre extérieur de 2.1875 po, d’une largeur totale de 1.2500 po, d’un type de fermeture étanche et d’un poids de 0.41 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes automobiles.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 26 SRS PD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166066574
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    16400 lbf
  • CUP_NON
    726166066574

Aperçu

Description du fabricant
MR 26 SRS PD MR SÉRIE 500
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double extrémité en caoutchouc avec une lèvre tournée vers l’intérieur et une lèvre tournée vers l’extérieur
  • Aucune graisse remplie en usine