Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8438 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Global Hauteur4-3/8 po, 11.10 mm
- Longueur totale7-1/16 po, 179.40 mm
- Longueur totale Diamètre7.0625 po
- Largeur totale4.3750 po
- Poids5.05 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Numéro de palierPN-28
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant711250
- Numéro CUP du fabricant662461339022
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-28
- Type de jointJoint haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461339022
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP