Spécifications
Dimensions
- Couple continu3629 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1.0000 po
- Hauteur totale3.38 po
- Longueur totale10.71 po
- Largeur totale3.46 po
- Poids14.70 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement14.90 po3/r
- Pression intermittente155 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu183 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage4-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointStandard
- SérieSérie T
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Conception intégrée, compacte et brevetée
- Capacité de combiner 4 articles de stock en un seul assemblage
- Frein intégré monté à l’arrière avec avantage de 6:1 couple
- Orifice d’accès pour le déverrouillage manuel des freins
- Solution de système emballé rentable
- Simplifie les exigences en matière de commande et d’inventaire
- Réduit la main-d’œuvre d’assemblage
- Souplesse de conception