Motion
30150BLUE

AKRO-MILS
30150BLUE

Bac d’étagère - Bleu, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 11.625 x 8.375 po, capacité de poids : 15 lb
N° D’ARTICLE MI03665383
N° MFR30150BLUE
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30150BLUE

Bac d’étagère - Bleu, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 11.625 x 8.375 po, capacité de poids : 15 lb
N° D’ARTICLE MI03665383
N° MFR30150BLUE
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
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 x 11.625 x 8.375 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    11.625 po
  • Hauteur extérieure
    4 po
  • Longueur extérieure
    11.625 po
  • Largeur extérieure
    8.375 po
  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    11.625 po
  • Largeur totale
    8.375 po
  • Largeur
    8.375 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    12
  • Capacité de poids
    15 lb

Aperçu

Description du fabricant
30150BLUE 11-5/8 X 8-1/8 X 4
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Côtes latérales renforcées pour plus de résistance
  • Le verrou de suspension arrière intégré permet au bac de s’incliner vers l’extérieur pour un accès complet
  • Capacité pondérale de 15 lb