Motion
85X100X12  CRSA12 R

CR SEALS (SKF)
85X100X12 CRSA12 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 85 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRSA12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03665972
N° MFR85X100X12 CRSA12 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
85X100X12 CRSA12 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 85 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 12 mm, conception CRSA12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03665972
N° MFR85X100X12 CRSA12 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    85 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400850;400851;400854;400855
  • Manchons d’usure compatibles
    99332;99333;99334;99872
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579053709
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
85X100X12 CRSA12 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer