Motion
WPS203GRC

NTN
WPS203GRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 2-3/16 po, diam. ext. de 3.9370 po, largeur de 2.8110 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03666015
N° MFRWPS203GRC
Prix370.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WPS203GRC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 2-3/16 po, diam. ext. de 3.9370 po, largeur de 2.8110 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03666015
N° MFRWPS203GRC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix370.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.8110 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    7/16-14 UNC
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL211-203
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359509328
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1454 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359509328

Aperçu

Description du fabricant
WPS203GRC BRG