Motion
160HV1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
160HV1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667196
N° MFR160HV1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160HV1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667196
N° MFR160HV1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    68.5 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    47.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.11 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.27 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    311400 N

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    673766040650

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 160HV RIV 10FT
  • Prix au pied

You May Also Like

Les clients ont également acheté