Motion
32B1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
32B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 32B /2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667275
N° MFR32B1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
32B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 32B /2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667275
N° MFR32B1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    30.99 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.29 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.11 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    17.81 mm
  • Diamètre du rouleau
    29.21 mm
  • Résistance à la traction
    250000 N

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766004447
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766004447

Aperçu

Description du fabricant
32B RIV BRITANNIQUE STANDARD 10FT BOÎTE
  • Prix au pied