Motion
PLB68M50R  50MM PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB68M50R 50MM PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03667810
N° MFRPLB68M50R 50MM PBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB68M50R 50MM PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03667810
N° MFRPLB68M50R 50MM PBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.85 mm
  • Largeur de la base
    69.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    187.3 à 200 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    244.50 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32500 lbf
  • Roulement de rechange
    22211LB
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327440947

Aperçu

Description du fabricant
PLB68M50R OREILLERNOIR P-LB68M50R