Motion
66253263052

NORTON ABRASIVES
66253263052

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : grossier, numéro de grain : 36, 46, diamètre de meule : 12 po, diamètre du trou central : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03667836
N° MFR66253263052
Prix222.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263052

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : grossier, numéro de grain : 36, 46, diamètre de meule : 12 po, diamètre du trou central : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03667836
N° MFR66253263052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/2 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36, 46
  • Comprend
    Bague d'arbre 1-1/4 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253263052
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253263052 12 X 1-1/2 X 1-1/2 MEUBLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon