Motion
MXS20L-30AS
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03667869
N° MFRMXS20L-30AS
Prix442.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03667869
N° MFRMXS20L-30AS
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
Prix442.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusteur sur l’extrémité de la rallonge
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    440 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN MXS20L-30AS AVEC AJUSTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon