Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Diamètre extérieur du tube compatible3.7200 po
- Taille du tableau de bord20
- Taille de l’extrémité 1M20X1.5
- Extrémité 2 Taille0.3100 po
- Facteur de coupure du tuyau2.4700 po, 62.70 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3100 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur0.3100 po, 7.90 mm
- Longueur3.7200 po
- Diamètre extérieur3.7200 po
- Taille SAE-6
- TailleM20X1.5
- Taille du filetageM20X1.5
- Taille de filetage 1M20X1.5
- Poids0.15 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- ApplicationClimatisation
- Types de bande compatiblesPince de serrageSertissage de la machine
- Série de tuyaux compatiblesPolarSeal II
- ConfigurationTube plié
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Type de connexionÉcrou pivotant métrique
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Écrou pivotant métrique
- Type de fin 1FTOMN45
- Famille de raccordsMétrique
- Forme d’ajustementCoude 45°
- Type de raccordÉcrou du joint torique du tube SAE
- À utiliser avecFlexible de frigorigène PolarSeal
- Numéro de catalogue du fabricantG45594-0620
- Compatibilité du fabricantBarrières PolarSeal
- Numéro CUP du fabricant072053560763
- MatérielAluminium
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsRaccord CA
- Type de jointJoint torique
- StyleCoude 45 °
- ÉmerillonNon
- Norme de filetageMétrique
- Type de filÉcrou pivotant métrique
- TypeRaccord CA
- CUP_NON072053560763
Aperçu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.