Motion
M1216EB OR&RA

LINK-BELT
M1216EB OR&RA

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03669722
N° MFRM1216EB OR&RA
Prix1,342.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
M1216EB OR&RA

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03669722
N° MFRM1216EB OR&RA
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
Prix1,342.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327106348
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +275 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327106348

Aperçu

Description du fabricant
M1216EB OR&RA M1216EB