Motion
TSN 228 A

SKF
TSN 228 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 155 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 187.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI03670261
N° MFRTSN 228 A
Prix864.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 228 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 155 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 187.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI03670261
N° MFRTSN 228 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix864.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    155 mm
  • Diamètre extérieur
    187.50 mm
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Poids
    0.68 lb
  • Largeur
    0.4921 po, 12.50 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316570091243

Aperçu

Description du fabricant
TSN 228 A JOINT POUR HSG FENDU