Motion
MM-M14Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI03672693
N° MFRMM-M14Z
Prix122.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI03672693
N° MFRMM-M14Z
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
Prix122.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 2.0
  • Taille du filetage
    M14
  • Poids
    0.118 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    29840 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029038150

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-M14Z MÉTRIQUE AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer