Motion
HVP16204
Filtre de panneau plissé - 16x20x4 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI03689891
N° MFRHVP16204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 16x20x4 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI03689891
N° MFRHVP16204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    15-1/2 x 19-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    16x20x4 po
  • Zone médiatique
    15.43 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    11
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.22 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE PLISSÉ HVP16204