Motion
F-UCFLR205

NTN
F-UCFLR205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03690018
N° MFRF-UCFLR205
Prix292.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-UCFLR205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03690018
N° MFRF-UCFLR205
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
Prix292.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359789096
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F-UCFLR205-100F1#03 BRG