Motion
40WA1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40WA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation WA-1, riveté
N° D’ARTICLE MI03690216
N° MFR40WA1 CONN LINK
Prix7.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40WA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 40 / 1/2 po pas, fixation WA-1, riveté
N° D’ARTICLE MI03690216
N° MFR40WA1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.720 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-1
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039192820

Aperçu

Description du fabricant
40 WA-1 S.C. CONN LINK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon