Motion
PHE25-N
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03690238
N° MFRPHE25-N
Prix212.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03690238
N° MFRPHE25-N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix212.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PHE25-N
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802810707
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Série
    PHE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4012802810707

Aperçu

Description du fabricant
PHE25-N