Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.6890 po
- Anneau extérieur Largeur0.7870 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590329441
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4616 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Type de jointSilicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
- SérieSUC
- CUP_NON1200106763420